SCHULTE - Port 3VDE, si, LED-Edelstahldeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159310031300
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 1.155 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657000774
Sonepar Artikelnummer
120924704
Hersteller Artikelnummer
159310031300
Hersteller Typ
159310031300
Hersteller Artikel Nr.:
159310031300
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.155 kg
EVOline Port, Aluminium silber eloxiert, edelstahldeckel massiv in CD-Optik und Kunststoffmanschette edelstahlfarben lackiert, LED, 3x Schukosteckdosen 60°, 16A, 3m Kabel, und Winkelstecker, NIGHTLIGHT-Effekt durch blaue LEDs unter dem Wippdeckel mit illuminiertem EIN/AUS-Schalter, zum Einbau in Platten bis max. 50 mm Stärke, Einbaubohrung Ø 102 mm


