SCHULTE - Port, CUISINE, 3VDE, si, Deckel si lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159310000600
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 1.155 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657002358
Sonepar Artikelnummer
120924695
Hersteller Artikelnummer
159310000600
Hersteller Typ
159310000600
Hersteller Artikel Nr.:
159310000600
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.155 kg
EVOline Port, Aluminium silber eloxiert, Kunststoffdeckel silber lackiert, Kunststoffmanschette hellgrau, 3x Schukosteckdose 60°, 16A, 2,5m Kabel und Stecker lose beigelegt, Kabel nach unten rausgeführt, Profillänge 287mm, um Einbau in Platten bis max. 50 mm Stärke, Einbaubohrung Ø 102 mm,


