SCHULTE - Port DATA, 2VDE, 2RJ45, Edelstahldeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159310031600
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 1.155 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657000804
Sonepar Artikelnummer
120924707
Hersteller Artikelnummer
159310031600
Hersteller Typ
159310031600
Hersteller Artikel Nr.:
159310031600
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.155 kg
EVOline Port, Aluminium silber eloxiert, edelstahldeckel massiv in CD-Optik und Kunststoffmanschette edelstahlfarben lackiert, 2x Schukosteckdose 60°, 16A, 3m Kabel und Winkelstecker, 2x RJ45 Cat6 geschirmt, zum Einbau in Platten bis max. 50 mm Stärke, Einbaubohrung Ø 102 mm


