SCHULTE - R-Dock, 3VDE, si, GST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159800015000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 1.155 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657034830
Sonepar Artikelnummer
120924761
Hersteller Artikelnummer
159800015000
Hersteller Typ
159800015000
Hersteller Artikel Nr.:
159800015000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.155 kg
EVOline R-Dock, Aluminium silber eloxiert, Kunststoffseitendeckel sw, 3x Schukosteckdose 0°, 16A, 1m Kabel und GST18-STecker, inkl. Befestigungs-Set zur Unterschrank-Montage


