SCHULTE - R-Dock, DATA SMALL, 3VDE, si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159800001800
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 1.155 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657012401
Sonepar Artikelnummer
120924762
Hersteller Artikelnummer
159800001800
Hersteller Typ
159800001800
Hersteller Artikel Nr.:
159800001800
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.155 kg
EVOline R-Dock, Aluminium silber eloxiert, 3xSchukosteckdose 0°, 16A, 3m Kabel Winkelstecker, 2x RJ45 Cat6 geschirmt BU/BU, Kabeleingang in der Profilunterseite


