Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHULTE - Square80, SET, 4fach Express, mit Qi, 3m WST, ws

SCHULTE
kopierenkopieren
SCHULTE - Square80, SET, 4fach Express, mit Qi, 3m WST, ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 159270023700

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044657035851

Sonepar Artikelnummer

120924899

Hersteller Artikelnummer

159270023700

Hersteller Typ

159270023700

Hersteller Artikel Nr.:

159270023700

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.800 kg

EVOline SET - Square80, Qi, 1x Square80 (159270015200), weiß, Qi, 1m Kabel und GST18-Stecker,1xExpress 4-fach, GST18 (159104000100) Kunststoff schwarz, 1x Express-Netzanschlußkabel, Winkelstecker und GST18-Buchse, 3m, 1,5mm², sw