Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHULTE - Square80, VDE, edelst, RJ45-Bu, mit Qi, 3m WST

SCHULTE
kopierenkopieren
SCHULTE - Square80, VDE, edelst, RJ45-Bu, mit Qi, 3m WST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 159270003400

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044657013774

Sonepar Artikelnummer

120924928

Hersteller Artikelnummer

159270003400

Hersteller Typ

159270003400

Hersteller Artikel Nr.:

159270003400

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.800 kg

EVOline Square80, Kunststoff edelstahloptik, 1x Schukosteckdose, 1x USB-Charger TypA 5V 2,1A, RJ45-Buchse Cat6 geschirmt, mit Qi, je 3m Kabel und Stecker