SCHULTE - Square80, VDE, edelst, RJ45-ST, Qi, GST-ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159270013900
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657017727
Sonepar Artikelnummer
120924934
Hersteller Artikelnummer
159270013900
Hersteller Typ
159270013900
Hersteller Artikel Nr.:
159270013900
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.800 kg
EVOline Square80, Kunststoff edelstahloptik, 1x Schukosteckdose, 1x USB-Charger TypA 5V 2,1A 1m Kabel und GST18-Stecker, RJ45-Patchkabel Cat6 geschirmt 3m Länge, mit Qi


