Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHULTE - Square80, VDE, sw, RJ45-Bu, 1m GST-ST

SCHULTE
kopierenkopieren
SCHULTE - Square80, VDE, sw, RJ45-Bu, 1m GST-ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 159270013400

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044657020369

Sonepar Artikelnummer

120924903

Hersteller Artikelnummer

159270013400

Hersteller Typ

159270013400

Hersteller Artikel Nr.:

159270013400

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.800 kg

EVOline Square80, Kunststoff schwarz, 1xSchukosteckdose, 1x USB-Charger TypA 5V 2,1A, mit 1m Kabel und GST18-Stecker, RJ45-Buchse Cat6 geschirmt 3m Länge