Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHULTE - Square80, VDE, weiß, 2xUSB-Charger, 3m WST

SCHULTE
kopierenkopieren
SCHULTE - Square80, VDE, weiß, 2xUSB-Charger, 3m WST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 159270016400

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044657015990

Sonepar Artikelnummer

120924922

Hersteller Artikelnummer

159270016400

Hersteller Typ

159270016400

Hersteller Artikel Nr.:

159270016400

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.800 kg

EVOline Square80, Kunststoff weiß, 1x Schukosteckdose, 2x USB-Charger TypA 5V 2,1A, 3m Kabel und Stecker