Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHULTE - Square80, VDE, weiß, RJ45-ST, mit Qi, 3m WST

SCHULTE
kopierenkopieren
SCHULTE - Square80, VDE, weiß, RJ45-ST, mit Qi, 3m WST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 159270002300

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044657013750

Sonepar Artikelnummer

120924919

Hersteller Artikelnummer

159270002300

Hersteller Typ

159270002300

Hersteller Artikel Nr.:

159270002300

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.800 kg

EVOline Square80, EVOline Square80, Kunststoff weiß (RAL9010), 1xSchukosteckdose, 1x USB-Charger TypA 5V 2,1A, RJ45-Patchkabel, Cat6 geschirmt, mit Qi, je 3m Kabel und Stecker