SCHULTE - Square80, VDE, ws, RJ45-Bu, Qi, GST-ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159270014400
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657017772
Sonepar Artikelnummer
120924917
Hersteller Artikelnummer
159270014400
Hersteller Typ
159270014400
Hersteller Artikel Nr.:
159270014400
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.800 kg
EVOline Square80, Kunststoff weiß (RAL9010), 1x Schukosteckdose, 1x USB-Charger TypA 5V 2,1A mit 1m Kabel und GST18-Stecker, RJ45-Buchse Cat6 geschirmt 3m Länge, mit Qi


