SCHULTE - TexFlex Gewebeschlauch, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159909126700
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657038869
Sonepar Artikelnummer
120961597
Hersteller Artikelnummer
159909126700
Hersteller Typ
159909126700
Hersteller Artikel Nr.:
159909126700
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg
EVOline TexFlex, Flexibler Gewebeschlauch mit Reißverschluss, Durchmesser an den Enden 20 mm, Gewebe dehnbar auf max. 50 mm, Fassungsvermögen max. ca. 10 Netzanschlusskabel, 2m, schwarz; Material: Polyester, flammwidrig


