Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHULTE - Tischzwinge, edelstahl, Gewindestift 25mm

SCHULTE
kopierenkopieren
SCHULTE - Tischzwinge, edelstahl, Gewindestift 25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 159909091500

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82057000

  • Gewicht - 0.010 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044657013880

Sonepar Artikelnummer

120924995

Hersteller Artikelnummer

159909091500

Hersteller Typ

159909091500

Hersteller Artikel Nr.:

159909091500

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82057000

Gewicht:

0.010 kg

edelstahl massiv in CD-Optik, 12 - 25mm Spannweite