SCHULTE - U-Dock, 3VDE+1USB, sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159600048400
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 1.155 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657035103
Sonepar Artikelnummer
120924769
Hersteller Artikelnummer
159600048400
Hersteller Typ
159600048400
Hersteller Artikel Nr.:
159600048400
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.155 kg
EVOline U-Dock, Aluminium schwarz eloxiert, Kunststoffseitendeckel sw ohne Befestigungswinkel, 3x Schukosteckdosen, 16A, 1x USB-Charger TypA 5V 2,1A,Strom Ein-/Ausgang in der linken Enkappe (GST18-Verbinder), inkl. 4 STK Doppelklebestreifen, Länge 245mm


