SCHULTE - U-Dock, 3VDE+2Frei, sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159600048800
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 1.155 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657035158
Sonepar Artikelnummer
120924776
Hersteller Artikelnummer
159600048800
Hersteller Typ
159600048800
Hersteller Artikel Nr.:
159600048800
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.155 kg
EVOline U-Dock, Aluminium schwarz eloxiert, Kunststoffseitendeckel sw ohne Befestigungswinkel, 3x Schukosteckdosen 60°, 16A, 2x freie Modulsteckplätze Wechselmodul (klein), Strom Ein-/Ausgang in der linken Endkappe (GST18-Verbinder), Durchgang für Multimediakabel in der rechten Endkappe, inkl. 4 STK rückstandsfrei weider lösbare Doppelklebestreifen, Länge 345mm


