SCHULTE - Up - USB-Basic, si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159390000900
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.780 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657016140
Sonepar Artikelnummer
120924630
Hersteller Artikelnummer
159390000900
Hersteller Typ
159390000900
Hersteller Artikel Nr.:
159390000900
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.780 kg
EVOline Up, Aluminium silber eloxiert, Kunststoffdeckel si, 2x Schukosteckdose 60°, 16A, 1x USB-Charger TypA 5V 2,1A, inkl. 3m Kabel und Winkelstecker, 4x SlideStops lose beigelegt, Aufbaumaß (B × H × T): 90 × 75 × 175,5 mm


