Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHULTE - USB 3.0, 0°, 1xUSB, 1m BU-ST, Typ-A

SCHULTE
kopierenkopieren
SCHULTE - USB 3.0, 0°, 1xUSB, 1m BU-ST, Typ-A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 933114500000

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444290

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044657014672

Sonepar Artikelnummer

120924991

Hersteller Artikelnummer

933114500000

Hersteller Typ

933114500000

Hersteller Artikel Nr.:

933114500000

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

EVOline Modul, USB 3.0 TypA -Modul, 1m und Stecker (1 Modulsteckplatz), 1-fach, für Dock-Varianten