SCHULTE - V-Dock, 2VDE, 1Wippschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159360316300
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 1.155 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657014559
Sonepar Artikelnummer
120924795
Hersteller Artikelnummer
159360316300
Hersteller Typ
159360316300
Hersteller Artikel Nr.:
159360316300
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.155 kg
EVOline V-Dock, Aluminium silber eloxiert, Kunststoffseitendeckel sw, 2x Schukosteckdose 0°, 16 A, mit Berührungsschutz,festes Netzanschlusskabel 2,5 m, Stecker lose beigelegt, 1x Schalter inkl. 1,5m Ausgangskabel und Schukobuchse, inkl. 100mm Montagewinkelprofil, Profillänge 194mm


