SCHULTE - V-Dock, CUISINE, 3VDE, sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159360001100
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 1.155 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4044657026798
Sonepar Artikelnummer
120924794
Hersteller Artikelnummer
159360001100
Hersteller Typ
159360001100
Hersteller Artikel Nr.:
159360001100
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.155 kg
EVOline V-Dock, Aluminium schwarz eloxiert, Kunststoffseitendeckel sw, 3xSchukosteckdose 0°, 16 A, mit Berührungsschutz,festes Netzanschlusskabel 2,5 m, Stecker lose beigelegt, inkl. 100mm Montagewinkelprofil, Profillänge 179mm


