SCHULTE - V-Dock, DATA SMALL, 3VDE, 2RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159360002300
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 1.155 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657006677
Sonepar Artikelnummer
120924796
Hersteller Artikelnummer
159360002300
Hersteller Typ
159360002300
Hersteller Artikel Nr.:
159360002300
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.155 kg
EVOline V-Dock, Aluminium silber eloxiert, Kunststoffseitendeckel sw, 3x Schukosteckdosen, 0°, 16 A, mit Berührungsschutz, 3m Kabel und Winkelstecker, 2x RJ45 Cat6 geschirmt BU/BU, inkl. 2x Winkelprofil


