SCHULTE - VBK, GST, sw, 0, 2M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159007002500
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657001887
Sonepar Artikelnummer
120924833
Hersteller Artikelnummer
159007002500
Hersteller Typ
159007002500
Hersteller Artikel Nr.:
159007002500
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.400 kg
EVOline Express, VDE Verbindungskabel, GST18-STecker und GST18-Buchse, 0,2m, 3x1,5mm², sw


