Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHULTE - VBK, GST, sw, 2, 0m

SCHULTE
kopierenkopieren
SCHULTE - VBK, GST, sw, 2, 0m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 659007020500

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.234 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044657014610

Sonepar Artikelnummer

121090637

Hersteller Artikelnummer

659007020500

Hersteller Typ

659007020500

Hersteller Artikel Nr.:

659007020500

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.234 kg

Schulte Sensor-Aktor-Kabel: GST-Stecksystem, schwarz, Länge 2,0m.