SCHULTE - VBK,GST,SW,2,5M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 659007025500
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.292 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657031853
Sonepar Artikelnummer
120961603
Hersteller Artikelnummer
659007025500
Hersteller Typ
659007025500
Hersteller Artikel Nr.:
659007025500
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.292 kg
EVOline Express, VDE Verbindungskabel, GST18-STecker und GST18-Buchse, 2,5m, 3x1,5mm2, sw


