Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHULTE - VBK, GST, sw, 3, 0m

SCHULTE
kopierenkopieren
SCHULTE - VBK, GST, sw, 3, 0m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 659007030500

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.343 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044657017291

Sonepar Artikelnummer

120924837

Hersteller Artikelnummer

659007030500

Hersteller Typ

659007030500

Hersteller Artikel Nr.:

659007030500

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.343 kg

EVOline Express, VDE Verbindungskabel, GST18-STecker und GST18-Buchse, 3m, 3x1,5mm²