SCHULTE - Verschlußpl, Circle80, Durchlass, sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159909118600
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657017307
Sonepar Artikelnummer
120924889
Hersteller Artikelnummer
159909118600
Hersteller Typ
159909118600
Hersteller Artikel Nr.:
159909118600
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg
EVOline Verschlussmodul für Circle80, mit 6 Kabeldurchführungen (je 2 x 4, 7 und 9 mm), schwarz


