SCHULTE - Verschlußpl Circle80 USB-C3.1 BU-ST sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159909130300
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 1.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657043368
Sonepar Artikelnummer
121056021
Hersteller Artikelnummer
159909130300
Hersteller Typ
159909130300
Hersteller Artikel Nr.:
159909130300
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.600 kg
EVOline Verschlussmodul für Circle80, mit USB-C 3.1 (Buchse - Stecker, 1m Kabel, 100Watt, 10Gbit/s) und 3 Kabelführungen (2 x 4 mm,1 x 9 mm), schwarz


