SCHULTE - Verschlußpl, Circle80, USB3.0 BU-BU, sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159909119600
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 1.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657017383
Sonepar Artikelnummer
120924895
Hersteller Artikelnummer
159909119600
Hersteller Typ
159909119600
Hersteller Artikel Nr.:
159909119600
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.600 kg
EVOline Verschlussmodul für Circle80, mit USB-A 3.0 (Buchse - Buchse, ohne Kabel) und 3 Kabelführungen (2 x 4 mm,1 x 9 mm), schwarz


