Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHULTE - Winkelprofil V-Dock, kurze Form, 100 mm

SCHULTE
kopierenkopieren
SCHULTE - Winkelprofil V-Dock, kurze Form, 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 159909084400

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 76109090

  • Gewicht - 0.010 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044657011480

Sonepar Artikelnummer

120925004

Hersteller Artikelnummer

159909084400

Hersteller Typ

159909084400

Hersteller Artikel Nr.:

159909084400

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.010 kg

EVOline Winkelprofil zur Befestigung des V-Docks