Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHULTE - WireLane, grau, RAL 7035, 1.000 mm

SCHULTE
kopierenkopieren
SCHULTE - WireLane, grau, RAL 7035, 1.000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 659352110000

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.341 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044657010575

Sonepar Artikelnummer

120924616

Hersteller Artikelnummer

659352110000

Hersteller Typ

659352110000

Hersteller Artikel Nr.:

659352110000

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.341 kg

EVOline WireLane, Kunststoff Untertischkanal, verschraubbar, verkettbar, biegsam, Länge 650 - 1.000 mm, H=21,8mm, B=83mm