SCHULTZE - Anschlusskabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFKA3M3X15
Anschluss 1 - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Anschluss 2 - Aderendhülse
Ader-Zahl - 3
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010202700031
Sonepar Artikelnummer
120351423
Hersteller Artikelnummer
SFKA3M3X15
Hersteller Typ
KABEL
Hersteller Artikel Nr.:
SFKA3M3X15
Anschluss 1:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Anschluss 2:
Aderendhülse
Ader-Zahl:
3
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
3 m
Mantelmaterial:
Gummi
Mantel-Farbe:
schwarz
Steckverbindersystem systemgebunden:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
-40 .. 60 °C
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
750 V
Spiralleitung:
Nein
Mit Schutzleiter:
Ja
Mit Schnurschalter:
Nein
Außendurchmesser ca.:
10 mm
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.600 kg


