SCHULTZE - Dimmer für IR-Wärmestrahler bis 3000 W, 230 V 13 A, mit Ein-/Aus-Schalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFHWP-D
Zusammenstellung - sonstige
Bedienungsart - Drehknopf
Lastart - ohmsche Last
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010202600546
Sonepar Artikelnummer
121111948
Hersteller Artikelnummer
SFHWP-D
Hersteller Typ
HWP-D
Hersteller Artikel Nr.:
SFHWP-D
Zusammenstellung:
sonstige
Bedienungsart:
Drehknopf
Lastart:
ohmsche Last
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
220 .. 240 V
App-Steuerung über Bluetooth:
Nein
Seriendimmer:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Lichtwertspeicher:
Nein
Verwendbar mit Taste:
Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Ja
Verwendbar mit Funktaste:
Ja
Verwendbar mit IR-Taste:
Ja
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Frequenz:
50 Hz
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
1 .. 2.5 mm²
Gerätebreite:
115 mm
Gerätehöhe:
90 mm
Gerätetiefe:
80 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.500 kg


