SCHULTZE - easy 1-ECO IP67, Elektr. Uhrenthermostat f. Feuchträume

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SF1-ECO
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Anschluss - 3-Draht
Messbereich - 5 .. 35 °C
Regelcharakteristik - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010202600515
Sonepar Artikelnummer
120456774
Hersteller Artikelnummer
SF1-ECO
Hersteller Typ
EASY 1-ECO
Hersteller Artikel Nr.:
SF1-ECO
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Anschluss:
3-Draht
Messbereich:
5 .. 35 °C
Regelcharakteristik:
sonstige
Uhrentyp:
Wochenuhr
Farbe:
grau
Mit Empfänger:
Nein
Sensor extern:
Ja
Mit thermischer Rückführung:
Nein
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
Ja
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenzwert:
0.5 K
Differenz verstellbar:
Nein
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Temperatur ablesbar:
Ja
Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:
Nein
Mit Display:
Nein
Ausführung Uhr:
analog
Überstundenschalter:
Nein
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Bedienung:
Dreh
Anzahl der Schaltprogramme:
5
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Schutzart (IP):
IP67
Explosionsgeschützt:
Nein
RAL-Nummer:
90
Breite:
200 mm
Tiefe:
90 mm
Höhe:
162 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
1.500 kg


