SCHULTZE - Edelstahl Rippenrohrheizofen universal, Regelung extern, 6000W 500V, L=2640mm, IP66/67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFSNS024
Leistung - 6000 W
Spannung - 500 V
Rippen-Durchmesser - 110 mm
Automatischer Temperaturregler - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010202612075
Sonepar Artikelnummer
121111918
Hersteller Artikelnummer
SFSNS024
Hersteller Typ
SNS024
Hersteller Artikel Nr.:
SFSNS024
Leistung:
6000 W
Spannung:
500 V
Rippen-Durchmesser:
110 mm
Automatischer Temperaturregler:
Nein
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite:
130 mm
Niedrige Oberflächentemperatur:
Nein
Höhe:
170 mm
Länge:
2640 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
19.700 kg


