SCHULTZE - Edelstahl Rippenrohrheizofen universal, Regelung extern, Sicherheitskleinspannung 42V, 1000W, L=640mm, IP66/67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFSKS010
Leistung - 1000 W
Spannung - 42 V
Rippen-Durchmesser - 110 mm
Automatischer Temperaturregler - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010202613041
Sonepar Artikelnummer
121111922
Hersteller Artikelnummer
SFSKS010
Hersteller Typ
SKS010
Hersteller Artikel Nr.:
SFSKS010
Leistung:
1000 W
Spannung:
42 V
Rippen-Durchmesser:
110 mm
Automatischer Temperaturregler:
Nein
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite:
130 mm
Niedrige Oberflächentemperatur:
Nein
Höhe:
170 mm
Länge:
640 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
4.600 kg


