Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHULTZE - Edelstahl Rohrheizofen NR, 750W 230V, L=3040mm, IP66/67

SCHULTZE
kopierenkopieren
SCHULTZE - Edelstahl Rohrheizofen NR, 750W 230V, L=3040mm, IP66/67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SFNR0750E

  • Leistung - 750 W

  • Spannung - 230 V

  • Automatischer Temperaturregler - Nein

  • Schutzart (IP) - IP66/IP67

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010202600218

Sonepar Artikelnummer

121111887

Hersteller Artikelnummer

SFNR0750E

Hersteller Typ

NR 0750E

Hersteller Artikel Nr.:

SFNR0750E

Leistung:

750 W

Spannung:

230 V

Automatischer Temperaturregler:

Nein

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite:

130 mm

Niedrige Oberflächentemperatur:

Nein

Höhe:

170 mm

Länge:

3040 mm

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

15.400 kg

Die Rohrheizöfen NR, SR, KR sind ideal für die Erwärmung kurzzeitig genutzter Räume, oder bei begrenztem Bauraum, wie z.B. in Klemmenschränken, kleinen Nebenräumen oder Nischen. Sonderausführungen in Spannung, Leistung und Länge sind möglich, genau wie die Automatikausführung mit Thermostat.