SCHULTZE - Einbauthermostat für Rippenrohrheizofen RiRo-a, RiRo-fa und RiRo-nta.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFET027
Einstellbare Einschalttemperatur - 5 .. 30 °C
Schaltdifferenz der Temperatur - 3 °C
Geräteausführung - Einbaugerät
Ausführung des Sensors - Bimetall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010202700017
Sonepar Artikelnummer
121111965
Hersteller Artikelnummer
SFET027
Hersteller Typ
ET027
Hersteller Artikel Nr.:
SFET027
Einstellbare Einschalttemperatur:
5 .. 30 °C
Schaltdifferenz der Temperatur:
3 °C
Geräteausführung:
Einbaugerät
Ausführung des Sensors:
Bimetall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Geeignet als Wächter:
Nein
Geeignet als 2 Punktregler:
Ja
Geeignet als Begrenzer:
Nein
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220 .. 240 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP00
Elektronische Ausführung:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85169000
Gewicht:
0.500 kg


