Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHULTZE - Einschraubheizkörper G1 1/2 Messing / V4A 4.5kW ET 370mm

SCHULTZE
kopierenkopieren
SCHULTZE - Einschraubheizkörper G1 1/2 Messing / V4A 4.5kW ET 370mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SFEHKG112A004

  • Anschlussleistung - 4.5 kW

  • Nennspannung 1 - 400 V

  • Nennspannung 2 - 400 V

  • Anschlussart - Gewindeanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010202606036

Sonepar Artikelnummer

120645132

Hersteller Artikelnummer

SFEHKG112A004

Hersteller Typ

EHK G112A004

Hersteller Artikel Nr.:

SFEHKG112A004

Anschlussleistung:

4.5 kW

Nennspannung 1:

400 V

Nennspannung 2:

400 V

Anschlussart:

Gewindeanschluss

Eintauchtiefe:

370 mm

Werkstoff des Heizelements:

Edelstahl

Temperatureinstellung:

0 .. 95 °C

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

2.100 kg

Einschraubheizkörper sind vielseitig verwendbar zur Erwärmung von flüssigen Medien, EHK G1 1/2 mit Messing-Nippel überwiegend für Wasser und wässrige Lösungen. 3 Rohrheizkörper ø 8,5mm aus Edelstahl 1.4404 hart eingelötet in Messing-Nippel G1 1/2. 4500 W, 230/400 V, Eintauchtiefe 370 mm, Oberflächenbelastung 10 W/cm², unbeheizte Zone 60mm Ausführung Automatik mit Regler 0-95°C, Edelstahl-Anschlussgehäuse IP65. Einsatz z.B. in Waschmaschinen, Spülmaschinen, Temperier-Geräten, Laborgeräten. Die Geräte sind ausschließlich für industrielle und gewerbliche Zwecke konzipiert. Bei der Auswahl ist u.a. die für das jeweilige Medium zulässige spezifische Oberflächenbelastung zu beachten und bauseits zu Prüfen.