SCHULTZE - Einschraubheizkörper G1 1/2, Ms/V4A, Regler 30-80°C+STB100°C 1.5kW ET 180mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFEHKG112AB01
Anschlussleistung - 1.5 kW
Nennspannung 1 - 230 V
Nennspannung 2 - 400 V
Eintauchtiefe - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010202606630
Sonepar Artikelnummer
121111950
Hersteller Artikelnummer
SFEHKG112AB01
Hersteller Typ
EHK G112AB01
Hersteller Artikel Nr.:
SFEHKG112AB01
Anschlussleistung:
1.5 kW
Nennspannung 1:
230 V
Nennspannung 2:
400 V
Eintauchtiefe:
180 mm
Werkstoff des Heizelements:
Edelstahl
Temperatureinstellung:
30 .. 80 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
2.100 kg


