SCHULTZE - Einschraubheizkörper G1 1/2, Ms/V4A, Regler 30-80°C+STB100°C 3.0kW ET 270mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFEHKG112AB03
Anschlussleistung - 3 kW
Nennspannung 1 - 230 V
Nennspannung 2 - 400 V
Eintauchtiefe - 270 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010202606654
Sonepar Artikelnummer
121111952
Hersteller Artikelnummer
SFEHKG112AB03
Hersteller Typ
EHK G112AB03
Hersteller Artikel Nr.:
SFEHKG112AB03
Anschlussleistung:
3 kW
Nennspannung 1:
230 V
Nennspannung 2:
400 V
Eintauchtiefe:
270 mm
Werkstoff des Heizelements:
Edelstahl
Temperatureinstellung:
30 .. 80 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
2.200 kg


