SCHULTZE - Einschraubheizkörper G1 1/2, Ms/V4A, Regler 30-80°C+STB100°C 4.5kW ET 650mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFEHKG112AB54
Anschlussleistung - 4.5 kW
Nennspannung 1 - 400 V
Eintauchtiefe - 650 mm
Werkstoff des Heizelements - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010202606739
Sonepar Artikelnummer
121111960
Hersteller Artikelnummer
SFEHKG112AB54
Hersteller Typ
EHK G112AB54
Hersteller Artikel Nr.:
SFEHKG112AB54
Anschlussleistung:
4.5 kW
Nennspannung 1:
400 V
Eintauchtiefe:
650 mm
Werkstoff des Heizelements:
Edelstahl
Temperatureinstellung:
30 .. 80 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
3.000 kg


