SCHULTZE - Einschraubheizkörper G1 1/2, Ms/V4A, Regler 30-80°C+STB100°C 6.0kW ET 910mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFEHKG112AB56
Anschlussleistung - 6 kW
Nennspannung 1 - 400 V
Eintauchtiefe - 910 mm
Werkstoff des Heizelements - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010202606746
Sonepar Artikelnummer
121111961
Hersteller Artikelnummer
SFEHKG112AB56
Hersteller Typ
EHK G112AB56
Hersteller Artikel Nr.:
SFEHKG112AB56
Anschlussleistung:
6 kW
Nennspannung 1:
400 V
Eintauchtiefe:
910 mm
Werkstoff des Heizelements:
Edelstahl
Temperatureinstellung:
30 .. 80 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
3.900 kg


