SCHULTZE - Einschraubheizkörper G1 1/2 V2A/V4A o. Regler 3.0kW ET 270mm
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFEHKG112UE03
Anschlussleistung - 3 kW
Nennspannung 1 - 230 V
Nennspannung 2 - 400 V
Anschlussart - Gewindeanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010202606531
Sonepar Artikelnummer
120645164
Hersteller Artikelnummer
SFEHKG112UE03
Hersteller Typ
EHK G112UE03
Hersteller Artikel Nr.:
SFEHKG112UE03
Anschlussleistung:
3 kW
Nennspannung 1:
230 V
Nennspannung 2:
400 V
Anschlussart:
Gewindeanschluss
Eintauchtiefe:
270 mm
Werkstoff des Heizelements:
Edelstahl
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
1.400 kg


