SCHULTZE - Einschraubheizkörper G1 1/2 V2A/V4A o. Regler 6.0kW ET 470mm
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFEHKG112UE06
Anschlussleistung - 6 kW
Nennspannung 1 - 400 V
Nennspannung 2 - 400 V
Anschlussart - Gewindeanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010202606548
Sonepar Artikelnummer
120645165
Hersteller Artikelnummer
SFEHKG112UE06
Hersteller Typ
EHK G112UE06
Hersteller Artikel Nr.:
SFEHKG112UE06
Anschlussleistung:
6 kW
Nennspannung 1:
400 V
Nennspannung 2:
400 V
Anschlussart:
Gewindeanschluss
Eintauchtiefe:
470 mm
Werkstoff des Heizelements:
Edelstahl
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
1.900 kg


