SCHULTZE - Einschraubheizkörper G1 1/2, Warmwasser/PV, ohne Regler, 9.0kW ET 780mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFEHKG1128U9
Anschlussleistung - 0 .. 9 kW
Nennspannung 1 - 400 V
Anschlussart - Gewindeanschluss
Betriebsdruck - 10 bar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010202606876
Sonepar Artikelnummer
121095864
Hersteller Artikelnummer
SFEHKG1128U9
Hersteller Typ
EHK G1128U9
Hersteller Artikel Nr.:
SFEHKG1128U9
Anschlussleistung:
0 .. 9 kW
Nennspannung 1:
400 V
Anschlussart:
Gewindeanschluss
Betriebsdruck:
10 bar
Eintauchtiefe:
780 mm
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
2.900 kg


