SCHULTZE - Einschraubheizkörper G1 1/2, Warmwasser/PV, Regler 0-95°C, 3.0kW ET 380mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFEHKG1128A3
Anschlussleistung - 0 .. 3 kW
Nennspannung 1 - 230 V
Nennspannung 2 - 400 V
Anschlussart - Gewindeanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010202606791
Sonepar Artikelnummer
121095856
Hersteller Artikelnummer
SFEHKG1128A3
Hersteller Typ
EHK G1128A3
Hersteller Artikel Nr.:
SFEHKG1128A3
Anschlussleistung:
0 .. 3 kW
Nennspannung 1:
230 V
Nennspannung 2:
400 V
Anschlussart:
Gewindeanschluss
Betriebsdruck:
10 bar
Eintauchtiefe:
380 mm
Temperatureinstellung:
0 .. 95 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
2.200 kg


