SCHULTZE - Einschraubheizkörper G1 1/2, Warmwasser/PV, Regler 0-95°C, 6.0kW ET 580mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFEHKG1128A6
Anschlussleistung - 0 .. 6 kW
Nennspannung 1 - 400 V
Anschlussart - Gewindeanschluss
Betriebsdruck - 10 bar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010202606807
Sonepar Artikelnummer
121095857
Hersteller Artikelnummer
SFEHKG1128A6
Hersteller Typ
EHK G1128A6
Hersteller Artikel Nr.:
SFEHKG1128A6
Anschlussleistung:
0 .. 6 kW
Nennspannung 1:
400 V
Anschlussart:
Gewindeanschluss
Betriebsdruck:
10 bar
Eintauchtiefe:
580 mm
Temperatureinstellung:
0 .. 95 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
2.600 kg


