Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHULTZE - Einschraubheizkörper G2 V4A für Hydrauliköl 0.75kW ET350mm

SCHULTZE
kopierenkopieren
SCHULTZE - Einschraubheizkörper G2 V4A für Hydrauliköl 0.75kW ET350mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SFEHKG2A40002

  • Anschlussleistung - 0.75 kW

  • Nennspannung 1 - 230 V

  • Nennspannung 2 - 400 V

  • Anschlussart - Gewindeanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010202606340

Sonepar Artikelnummer

120645115

Hersteller Artikelnummer

SFEHKG2A40002

Hersteller Typ

EHK G2A40002

Hersteller Artikel Nr.:

SFEHKG2A40002

Anschlussleistung:

0.75 kW

Nennspannung 1:

230 V

Nennspannung 2:

400 V

Anschlussart:

Gewindeanschluss

Eintauchtiefe:

350 mm

Werkstoff des Heizelements:

Edelstahl

Sicherheitstemperaturbegrenzer:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

2.500 kg

Einschraubheizkörper sind vielseitig verwendbar und zur Erwärmung von flüssigen Medien vorgesehen. EHK G2 dienen überwiegend zum Beheizen von Hydrauliköl in Behältern, in denen der Austausch der Heizpatrone ohne Ablassen des Mediums möglich sein muss. Keramische Heizpatrone in Edelstahl-Mantelrohr ø 50mm, Wst.Nr. 1.4404. Nippel angeschweißt aus V2A. Anschlussgehäuse aus PA6-GF30, schlagfest und ölbeständig, Schutzart IP66/67. Unbeheizte Zone 50mm, Oberflächenbelastung 1,5 W/cm², Anschluss 230/400 V. Die Geräte sind ausschließlich für industrielle und gewerbliche Zwecke konzipiert. Bei der Auswahl ist u.a. die für das jeweilige Medium zulässige spezifische Oberflächenbelastung zu beachten und bauseits zu Prüfen.