Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHULTZE - Ex-Anbauthermostat einstellbar -20…+50°C 16A 230V IP66

SCHULTZE
kopierenkopieren
SCHULTZE - Ex-Anbauthermostat einstellbar -20…+50°C 16A 230V IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SFExTR60DAB

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Anschluss - drei-/vieradrig

  • Mit Empfänger - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010202608917

Sonepar Artikelnummer

120645123

Hersteller Artikelnummer

SFExTR60DAB

Hersteller Typ

Ex TR60DAB

Hersteller Artikel Nr.:

SFExTR60DAB

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Anschluss:

drei-/vieradrig

Mit Empfänger:

Nein

Geeignet für Kühlen:

Ja

Differenzwert:

2.5 K

Montageart:

sonstige

Max. Kontaktbelastung:

16 A

Farbe:

sonstige

Messbereich:

-20 .. 50 °C

Sensor extern:

Ja

Thermische Rückkopplung:

ohne

Geeignet für Heizung:

Ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Differenz verstellbar:

Nein

Temperatur ablesbar:

Nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

Nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Mit Display:

Nein

Bedienung:

Dreh

Verdeckte Bedienung:

Ja

Mit Trinkwasserschaltung:

Nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Schutzart (IP):

IP66

Explosionsgeschützt:

Ja

Höhe:

150 mm

Breite:

120 mm

Tiefe:

80 mm

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

0 W

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321080

Gewicht:

0.700 kg

Anbausatz für RiRo Ex....-L. Der Thermostat dient zur Begrenzung, Überwachung oder zur Regelung von Raum-, Medium- oder Oberflächentemperaturen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche der Kategorie 2 oder 3. In einem Gehäuse aus Aluminium ist ein Thermostat eingebaut. Die Kapillare sowie die elektrischen Anschlussleitungen sind durch nicht zu öffnende Kabelund Leitungseinführungen M20x1,5 geführt. Die Einstallung erfolgt mittels Stellschraube. Nicht für andere Baureihen geeignet.