Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHULTZE - Ex-Raumthermostat einstellbar -20…+50°C 16A 230V IP66

SCHULTZE
kopierenkopieren
SCHULTZE - Ex-Raumthermostat einstellbar -20…+50°C 16A 230V IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SFExTR60D-50

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Anschluss - drei-/vieradrig

  • Geeignet für Kühlen - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010202608900

Sonepar Artikelnummer

120645124

Hersteller Artikelnummer

SFExTR60D-50

Hersteller Typ

Ex TR60D-50

Hersteller Artikel Nr.:

SFExTR60D-50

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Anschluss:

drei-/vieradrig

Geeignet für Kühlen:

Ja

Differenzwert:

2.5 K

Montageart:

Aufputz

Max. Kontaktbelastung:

16 A

Farbe:

sonstige

Messbereich:

-20 .. 50 °C

Sensor extern:

Ja

Thermische Rückkopplung:

ohne

Regelcharakteristik:

sonstige

Geeignet für Heizung:

Ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Differenz verstellbar:

Nein

Temperatur ablesbar:

Nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

Nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

sonstige

Mit Display:

Nein

Bedienung:

Dreh

Mit Trinkwasserschaltung:

Nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Schutzart (IP):

IP66

Explosionsgeschützt:

Ja

Höhe:

150 mm

Breite:

120 mm

Tiefe:

80 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321080

Gewicht:

0.500 kg

Der Thermostat dient zur Begrenzung, Überwachung oder zur Regelung von Raum-, Medium- oder Oberflächentemperaturen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche der Kategorie 2 oder 3. In einem Gehäuse aus Aluminium ist ein Thermostat eingebaut. Die Kapillare sowie die elektrischen Anschlussleitungen sind durch nicht zu öffnende Kabelund Leitungseinführungen M20x1,5 geführt. Die Einstallung erfolgt mittels Stellschraube.